Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adaptor Cupling Pvc 4 Inch 1500 Psi | AB4AKJ

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adaptor Cuplaj PVC 4 inch 1500 Psi

În stoc
Element: AB4AKJ Model: 1WKK3
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
€26.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneHub DWV x Hub SD
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKK2 Adaptor Cuplaj Pvc 4 x 3 inch 1500 Psi | AB4AKH 1WKK24 "x 3"€19.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK3 Adaptor Cuplaj PVC 4 inch 1500 Psi
€26.12 /unitate