Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Cuplaj de reparare Pvc 1 1/2 inch 1500 Psi | AB4AKK

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Cuplaj de reparare Pvc 1 1/2 inch 1500 Psi

În stoc
Articol: AB4AKK Model: 1WKK4
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
€9.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de reparare
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKK5 Cuplaj de reparare PVC 2 inch 1500 Psi | AB4AKL 1WKK52"€5.65
MUELLER INDUSTRIES 05967 Cuplaj de reparare 3 inch Hub Connection PVC | AC9JFC 3GUR8 059673"€17.01
MUELLER INDUSTRIES 05968 Cuplaj de reparare 4 inch Hub Connection PVC | AC9JFG 3GUT3 059684"€31.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK4 Cuplaj de reparare Pvc 1 1/2 inch 1500 Psi
€9.55 /unitate