Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKT4 Cot de aerisire 90 de grade PVC 1 1/2 inch | AB4ALK

MUELLER INDUSTRIES 1WKT4 Cot de aerisire 90 grade Pvc 1 1/2 in

În stoc
Element: AB4ALK Model: 1WKT4
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
€7.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, ventilație
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WKT5 Cot de aerisire la 90 de grade 2 inch Hub Pvc | AB4ALL 1WKT52"€9.39
MUELLER INDUSTRIES 1WKT6 Cot de aerisire la 90 de grade 3 inch Hub Pvc | AB4ALM 1WKT63"€23.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT4 Cot de aerisire 90 grade Pvc 1 1/2 in
€7.57 /unitate