Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6 Adaptor mamă 6 inch Fnpt x Hub Pvc | AB4AMM

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6 Adaptor mamă 6 inch Fnpt x Hub Pvc

În stoc
Element: AB4AMM Model: 1WKW6
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
€66.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneFNPT x Hub
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei6"
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MUELLER INDUSTRIES 1WJY2 Adaptor mamă 1-1/2 inch Fnpt x Hub Pvc | AB4AGE 1WJY21.5 "€3.25
MUELLER INDUSTRIES 1WJY4 Adaptor mamă 2 inch Fnpt x Hub Pvc | AB4AGG 1WJY42"€5.18
MUELLER INDUSTRIES 1WJY6 Adaptor mamă 3 inch Fnpt x Hub Pvc | AB4AGJ 1WJY63"€15.14
MUELLER INDUSTRIES 06396 Adaptor mamă 4 inch Fnpt x Hub Pvc | AE6EQR 5REC0 063964"€18.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKW6 Adaptor mamă 6 inch Fnpt x Hub Pvc
€66.32 /unitate