Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LR NELSON 33H549 Temporizator de apă cu dublă ieșire 6 cicluri | AC6DRQ

LR NELSON 33H549 Temporizator de apă cu dublă ieșire cu 6 cicluri

În stoc
Element: AC6DRQ Model: 33H549
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
€82.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator de apă cu dublă ieșire
Baterie de rezervăDa
Skipper de ziZile 1 la 7
Adâncime2.75 "
Afișaj TipLCD digital
Tip de carcasăActivități în aer liber
Înălţime8.75 "
Max. Cicluri On / Off6
Max. Setarea timpului360 min.
Min. Setarea timpului1 min.
Sursa de putere(2) Baterii AA
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481809050
Tara natalaCN

Detalii produs:

Temporizatorul de apă cu dublă ieșire Nelson 33H549 (56612) este utilizat pentru a uda câmpurile și pajiștile la intervale specifice. Cele două ieșiri ale acestui temporizator de apă pot funcționa simultan pentru a iriga diferite zone. Este folosit de fermieri pentru irigare și de grădinari pe stadioane pentru a uda câmpurile.

Caracteristici:

  • Temporizatorul Nelson 33H549 cu dublă ieșire de apă are un ecran LCD ușor de citit și un buton manual de pornire/oprire pentru udare instantanee.
  • Dispune de un indicator de poziție cu cadran pentru a regla durata de funcționare între 1 și 360 de minute.
  • Acest cronometru de apă dispune de un cuplaj metalic pivotant cu o mâneră ergonomică pentru o manevrare ușoară.
  • Are o funcție de întârziere a ploii pentru a întârzia stropirea viitoare cu perioade de 24 de ore.
  • Acest temporizator de apă oprește automat supapele în condiții de descărcare a bateriei pentru a preveni preaplinul.
  • Este alimentat de două baterii AA de 1.5 V.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se configurează întârzierea ploii?

A.

  • Puneți cadranul în poziția RUN.
  • Apăsați (+) pentru a provoca o întârziere de 24 de ore.
  • Apăsați (+) / (-) pentru a modifica întârzierea oricând.
  • Rotiți selectorul la OFF și înapoi la RUN pentru a reduce întârzierea la zero.

Î. Cum să udați manual câmpul fără a întrerupe ciclul de întârziere?

A.

  • Puneți cadranul în poziția RUN.
  • Apăsați butonul din dreapta cadranului pentru a uda instantaneu fără a întrerupe ciclul.
  • Apăsați (+) / (-) pentru a regla durata de udare.

Î. Care este temperatura maximă a apei pe care o poate rezista acest cronometru?

A. 100 de grade Fahrenheit.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LR NELSON 33H549 Temporizator de apă cu dublă ieșire cu 6 cicluri
€82.52 /unitate