NEWSTRIPE 10001300 Marcator linie uscată | CE2GWK

NEWSTRIPE 10001300 Marcator linie uscată

Articol: CE2GWK Model: 10001300
€346.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de linie

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Marcatorul de linie uscată Newstripe 10001300 este ideal pentru căptușirea terenurilor de baseball, terenurilor de atletism, piste de alergare și terenuri de fond. Această mașină de utilizare medie are o structură de oțel sudată pentru durabilitate.

Caracteristici:

  • Marcatorul cu linie uscată Newstripe 10001300 are recipiente din oțel galvanizat pentru a evita ruginirea.
  • Are un mâner cu buclă cu o prindere amortizată pentru confortul operatorului.
  • Această mașină de marcat linie uscată are o paletă cu șase lame pentru a permite consistența, chiar și după ore lungi de lucru.

Accesorii compatibile:

  • Newsstripe Aspectul terenului de baseball ProLine Sistem: Acest kit include locatoare ProLine și un coard de ghidare. Localizatoarele ProLine sunt instalate în punctele cheie de amplasare, iar coarda este legată între ele pentru a oferi o linie de referință clară persoanei care operează marcatorul de linie uscată.

Standarde și aprobări:

  • TAA

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asamblați acest marcator de linie uscată?

A.

  • Slăbiți butoanele aripilor de pe ansamblul mânerului, desfaceți-l și apoi strângeți din nou butoanele aripilor.
  • Instalați suportul în spate și roata din față în partea din față a găleții NewLiner cu șuruburi, șaibe și piulițe de blocare.
  • Introduceți tija de comandă în pârghia de pe mâner din interior.
  • Așezați șaiba plată pe capătul inferior al tijei.
  • Introduceți capătul tijei în orificiul brațului poarta de pulbere și fixați-l cu o clemă de ac de păr.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMod de controlPreț
NEWSTRIPE 10001298 Marcator pentru linie uscată cu 3 roți, 50 lbs. | AG8HAC 1000129850 lb.Pârghie și tijă pentru linii precise de 2" sau 4".€502.43
NEWSTRIPE 10001744 Marcator pentru linie uscată cu 4 roți, 50 lbs. | AG8HAG 1000174450 lb.Pârghie și tijă cu placă de oprire pozitivă pentru linii precise de 2" sau 4".€762.30
NEWSTRIPE 10001745 Marcator pentru linie uscată, rezistent la 4 roți, 100 lbs. | AG8HAH 10001745100 lbs.Pârghie și tijă cu placă de oprire pozitivă pentru linii precise de 2" sau 4".€848.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001300 Marcator linie uscată
€346.50 /unitate