NILFISK 900140 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v | AG2TWX 32FW83

NILFISK 900140 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v

În stoc
Articol: AG2TWX Model: 900140Crucea Ref: 32FW83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€804.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid umed / uscat
Flux de aerCfm 127
Capacitate uscată5 gal.
Tip filtruHEPA
Înălţime20 "
Furtun Dia.1.25 "
Lungimea furtunului11ft
Hz60
Lungime15 "
Numărul de etape ale motorului0
Lungimea cablului de alimentare24ft
Presiunea statică84 "
Materialul rezervoruluiPlastic
Dimensiunea rezervorului5-9 / 32 gal.
Voltaj120
Garanție2 ani
Watts1000
Capacitate umedă5 gal.
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.87
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8508700000

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea furtunuluiMaterialul rezervoruluiDimensiunea rezervoruluiLăţimePreț
NILFISK 107406620 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v | AG2TWY 32FW84 10740662020 "11ftPlastic5 gal./20 L15 "€629.44
NILFISK 107406621 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v | AG2TWZ 32FW85 10740662121 "11ftOţel inoxidabil5-9 / 32 gal.16 "€781.83
NILFISK 900141 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v | AG2TXA 32FW86 90014121 "11ftOţel inoxidabil5-9 / 32 gal.16 "€984.79
NILFISK 900142 Aspirator umed/uscat 6-39/64 galoane 120v | AG2TXB 32FW87 90014221 "11ftPlastic6-39 / 64 gal.16 "€997.60
NILFISK 107406622 Aspirator umed/uscat 6-39/64 galoane 120v | AG2TXC 32FW88 10740662221 "11ftPlastic6-39 / 64 gal.16 "€794.96
NILFISK 107406623 Aspirator umed/uscat 7-15/16 galoane 120v | AG2TXD 32FW89 10740662325 "11ftOţel inoxidabil7-15 / 16 gal.16 "€974.97
NILFISK 900143 Aspirator umed/uscat 7-15/16 galoane 120v | AG2TXE 32FW90 90014325 "24ftOţel inoxidabil7-15 / 16 gal.16 "€1,145.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK 900140 Aspirator umed/uscat 5-9/32 galoane 120v
€804.08 /unitate