Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040300097 Oțel cu diametrul de 16 tăiat | AH2LGR 3223-1608-100000 / 29RN46

NORDFAB 8040300097 Oțel cu diametrul de 16 tăiat

În stoc
Articol: AH2LGR Model: 8040300097Ref. cruce: 3223-1608-100000 / 29RN46
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
€236.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIn-Cut
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei16 "x 8"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Diametru de intrare15 63 / 64 "
Lungime2"
Outlet Dia.16-1/16 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareArticolOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040300068 Oțel cu diametrul de 14 tăiat | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "x 4"13 61 / 64 "In-Cut14-1/16 "€195.05
NORDFAB 8040300070 Oțel cu diametrul de 14 tăiat | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "In-Cut14-1/16 "€199.13
NORDFAB 8040300072 Oțel cu diametrul de 14 tăiat | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "x 8"13 61 / 64 "In-Cut14-1/16 "€226.66
NORDFAB 8040300074 Oțel cu diametrul de 14 tăiat | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "In-Cut14-1/16 "€228.27
NORDFAB 8040300076 Oțel cu diametrul de 14 tăiat | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "x 12"13 61 / 64 "In-Cut14-1/16 "€247.03
NORDFAB 8040300093 Oțel cu diametrul de 16 tăiat | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "In-Cut16-1/16 "€198.20
NORDFAB 8040300095 Oțel cu diametrul de 16 tăiat | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "In-Cut16-1/16 "€215.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040300097 Oțel cu diametrul de 16 tăiat
€236.77 /unitate