Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040400026 Cot cu diametrul de 14 inchi din oțel | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25

NORDFAB 8040400026 Cot din oțel cu diametrul de 14 inchi

În stoc
Articol: AH2LFV Model: 8040400026Ref. cruce: 3210-1445-121000 / 29RN25
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
€289.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 45 de grade
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei14 "
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament22
Diametru de intrare13 61 / 64 "
Lungime23.625 "
Outlet Dia.14-1/16 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040400034 Cot cu diametrul de 16 inchi din oțel | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1/16 "€383.86
NORDFAB 8010003654 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 10 1/2 inchi, unghi de 45 de grade | CT4CYM 45ZC33 8010003654----€675.46
NORDFAB 8040400070 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 11 3/4 inci, unghi de 45 de grade | CT4CYN 45ZA84 8040400070----€572.29
NORDFAB 8010003662 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 12 inchi, unghi de 45 de grade, diametru de ieșire de 6 inchi | CT4CYP 45ZA76 8010003662----€841.28
NORDFAB 8040400074 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 15 1/4 inci, unghi de 45 de grade | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----€493.26
NORDFAB 8040400078 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 16 1/2 inchi, unghi de 45 de grade | CT4CYR 45ZC01 8040400078----€616.83
NORDFAB 8040400082 Cot de 45 de grade, inox, lungime totală de 18 inchi, unghi de 45 de grade, diametru de ieșire de 10 inchi | CT4CYT 45ZC07 8040400082----€544.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040400026 Cot din oțel cu diametrul de 14 inchi
€289.36 /unitate