Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66252835055 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 6 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore | AB9GPN 2D751

NORTON ABRASIVES 66252835055 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 6 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore

În stoc
Articol: AB9GPN Model: 66252835055Crucea Ref: 2D751
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
€64.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole1.25 "
Diametru6"
Diamond KnockoutNu
Pietriș60
MaterialOxid de aluminiu
RPM max10190
Grosime0.035 "
Tip1
Specificațiile roțilorA60-OBNA2
Tip roatăFibră armată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6804221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruMaterialRPM maxGrosimeTip roatăPreț
NORTON ABRASIVES 66252835064 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 6 inchi 0.035 inci T 3/8 inci Orificiu arbore | AB9GPP 2D752 662528350643 / 8 "6"Oxid de aluminiu premium101850.035 "Fibră armată€31.73
NORTON ABRASIVES 66252938786 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1/2 inch Arbor Hole | AB9GPQ 2D753 662529387861 / 2 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€70.14
NORTON ABRASIVES 66252938787 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 5/8 inci Orificiu pentru arbore | AB9GPR 2D754 662529387875 / 8 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€59.08
NORTON ABRASIVES 66252938788 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 7 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore | AB9GPT 2D755 662529387881.25 "7"Oxid de aluminiu87300.035 "Fibră armată€61.75
NORTON ABRASIVES 66253042983 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 8 inchi 0.060 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore | AB9GPU 2D757 662530429831.25 "8"Oxid de aluminiu76400.06 "Fibră armată€74.08
NORTON ABRASIVES 66253043009 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 8 inchi 0.060 inci T 1/2 inch Arbor Hole | AB9GPV 2D758 662530430091 / 2 "8"Oxid de aluminiu76400.06 "Fibră armată€82.23
NORTON ABRASIVES 66253149186 Roată de tăiere abrazivă 10 Diametru x 0.060 inch T 1-1/4 inch Arbor Hole | AB9GPW 2D759 662531491861.25 "10 "Oxid de aluminiu61100.06 "Fibră armată€136.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252835055 Roată de tăiere abrazivă Diametru de 6 inchi 0.035 inci T 1-1/4 inch Orificiu arbore
€64.74 /unitate