Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261107270 Ecran rulou abraziv/plasă 120g | AD7LBR 4F881

NORTON ABRASIVES 66261107270 Ecran rulou abraziv/plasă 120g

În stoc
Articol: AD7LBR Model: 66261107270Crucea Ref: 4F881
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
€148.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereEcran/Mesh
CuloriNegru
CalitateE bună
Pietriș120
Lungime75ft
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 4F881 este un înlocuitor sugerat al 41R384

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereCuloriPietrișArticolLungimeLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 66261131694 Rulo de hârtie abrazivă 150g | AD2VCL 3UN29 66261131694Oxid de aluminiuHârtie B GreutateBronza150Rola abrazivă30ft4.5 "€95.81
NORTON ABRASIVES 66261131695 Rulo de hârtie abrazivă Psa 120g | AD2VCM 3UN30 66261131695Oxid de aluminiuHârtie B GreutateBronza120Rola abrazivă PSA30ft4.5 "€103.18
NORTON ABRASIVES 66261058364 Rolă abrazivă fină 30 picioare oxid de aluminiu maro | AF8LJU 28AA15 66261058364Oxid de aluminiuNailonMaro180 la 220Rola abrazivă30ft4"€157.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261107270 Ecran rulou abraziv/plasă 120g
€148.71 /unitate