NOTRAX 125S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AE9VLT 6MRV1

NOTRAX 125S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare

În stoc
Articol: AE9VLT Model: 125S0310CHCrucea Ref: 6MRV1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€485.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matDiamant
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFibră
Materialul de suprafațăNailon
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7775
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 125S0035CH Covoraș pentru intrare, cărbune, 3 x 5 picioare | AE9VLQ 6MRU9 125S0035CHcărbuneCovor de intrare mochetat5ft3ft€169.85
NOTRAX 125S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AE9VLR 6MRV0 125S0035BRMaroCovor de intrare mochetat5ft3ft€220.12
NOTRAX 125S0046CH Covoraș pentru intrare, cărbune 4 x 6 picioare | AE9VLU 6MRV3 125S0046CHcărbuneCovor de intrare mochetat6"4ft€353.84
NOTRAX 125S0046BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 4 x 6 picioare | AE9VLV 6MRV4 125S0046BRMaroCovor de intrare mochetat6"4ft€322.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 125S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare
€485.04 /unitate