NOTRAX 411R0436BL Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru | AF4HYK 8XGH0

NOTRAX 411R0436BL Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru

În stoc
Articol: AF4HYK Model: 411R0436BLCruce Ref: 8XGH0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,546.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPietricel în relief
MaterialSpuma PVC cu celule închise
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime9 / 16 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 411S3312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2RXA 3TTP6 411S3312BLalergător antioboseală12ft3 / 8 "3ft€188.40
NOTRAX 411S0423BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2RXC 3TTP9 411S0423BLMat antiobosit3ft9 / 16 "2ft€59.04
NOTRAX 411S0435BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2RXF 3TTR3 411S0435BLMat antiobosit5ft9 / 16 "3ft€134.88
NOTRAX 411S4312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2RXH 3TTR6 411S4312BLalergător antioboseală12ft9 / 16 "3ft€339.27
NOTRAX 411R0424BL Alergăre anti-oboseală 2 x 60 picioare negru | AF4NHJ 9DAU3 411R0424BLalergător antioboseală60ft9 / 16 "2ft€1,123.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 411R0436BL Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru
€1,546.42 /unitate