NOTRAX 415R0036BY Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru cu galben | AE7KWX 5Z275

NOTRAX 415R0036BY Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AE7KWX Model: 415R0036BYCrucea Ref: 5Z275

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,473.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPietricel în relief
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matMaterialLăţimePreț
NOTRAX 415R0036BL Covoraș anti-oboseală Negru 60 x 3ft Pietriș | AB8JVL 25PJ37 415R0036BLNegrualergător antioboseală60ftCristal de stâncăVinilin3ft€1,322.07
NOTRAX 415R0048BY Covoraș anti-oboseală Negru/y 60 x 4ft Pebble | AB8JVM 25PJ39 415R0048BYGalben închisalergător antioboseală60ftCristal de stâncăVinilin4ft€1,511.42
NOTRAX 415S0312BL Covoraș anti-oboseală Negru 12 x 3ft Pietriș | AB8JVN 25PJ48 415S0312BLNegruMat antiobosit12ftCristal de stâncăVinilin3ft€235.84
NOTRAX 415S0023BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare Negru cu galben | AE6ZCB 5W712 415S0023BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit3ftPietricel în reliefBurete din PVC2ft€50.48
NOTRAX 415S0035BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AE6ZCC 5W713 415S0035BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit5ftPietricel în reliefBurete din PVC3ft€131.22
NOTRAX 415S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AE6ZCD 5W714 415S0312BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ftPietricel în reliefBurete din PVC3ft€235.84
NOTRAX 415R0024BL Covoraș anti-oboseală negru 60 x 2 picioare Pietriș | AF8FBY 25PJ35 415R0024BLNegrualergător antioboseală60ftCristal de stâncăVinilin2ft€775.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 415R0036BY Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru cu galben
€1,473.84 /unitate