NOTRAX 825S0310BL Mat negru cu disipare statică, 3 picioare lățime | AF3QYW 8CAY3

NOTRAX 825S0310BL Mat Negru cu disipare statică, 3 picioare lățime

În stoc
Articol: AF3QYW Model: 825S0310BLCrucea Ref: 8CAY3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisipator de statică Mat
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Lungime cabluFără cordon
MarginiSiguranță teșită
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatAnti-static
Modelul suprafeței matPietriș în relief
MaterialBurete din PVC
Rezistență la suprafață la sol1.6 x 10 până la 7 ohmi
Rezistență suprafață la suprafață2.6 x 10 până la 7 ohmi
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.315
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMarginiLungimeModelul suprafeței matLăţimePreț
NOTRAX 825S0023BL Covoraș antioboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2NVW 3TAX9 825S0023BLNegruTevat3ftPietricel în relief2ft€43.71
NOTRAX 825S0023BR Covoraș antioboseală 2 picioare x 3 picioare maro | AD2VAT 3UM42 825S0023BRMaroTevat3ftPietricel în relief2ft€34.50
NOTRAX 825R0036BR Mat disipator de statică maro 3 picioare | AF2CCD 6RA12 825R0036BRMaroTevat60ftPietriș în relief3ft€1,794.87
NOTRAX 825R0048BL Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLNegruTevat60ftPietricel în relief4ft€1,967.91
NOTRAX 825S0310GY Covoraș de disipare statică gri 3 picioare lățime | AF4FAH 8UM78 825S0310GYGriSiguranță teșită10ftPietriș în relief3ft€192.31
NOTRAX 825R0048BY Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru cu galben | AF4MKQ 9CHL6 825R0048BYNegru cu chenar galbenTevat60ftPietricel în relief4ft€1,572.21
NOTRAX 825S0310BY Mat disipator de statică Negru/galben | AF6CCN 9WGP6 825S0310BYGalben închisSiguranță teșită10ftPietriș în relief3ft€192.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 825S0310BL Mat Negru cu disipare statică, 3 picioare lățime
€192.31 /unitate