NTN 22222EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 110 mm | AB4LWE 1YTY9

NTN 22222EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 110 mm

În stoc
Element: AB4LWE Model: 22222EAW33C3Crucea Ref: 1YTY9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,451.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role sferice
Bore Dia.4.33 "
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamică92,000 Lb.
UngereNu este lubrifiat
În afara Dia.200mm
Capacitate de încărcare statică128,000 Lb.
Temp. Gamă-20F - 250 F.
TipOperatii Deschise
Lăţime53mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.11
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8482300080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN 22206EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 30 mm | AB4LWA 1YTY5 22206EAW33C31.181 "Oţel11,100 lb.62mm11,000 Lb.20mm€250.02
NTN 22220EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 100 mm | AB4LWB 1YTY6 22220EAW33C33.937 "Oţel70,000 Lb.180mm92,500 Lb.46mm€1,143.58
NTN 22315EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 75 mm | AB4LWC 1YTY7 22315EAW33C32.952 "Oţel74,000 Lb.160mm92,000 Lb.55mm€901.69
NTN 22313EF800 Alezajul rulmentului sferic cu role 65 mm | AB4LWD 1YTY8 22313EF8002.559 "Bronz59,500 Lb.140mm71,000 Lb.48mm€892.34
NTN 22318EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 90 mm | AB4LWF 1YTZ1 22318EAW33C33.543 "Oţel107,000 Lb.190mm132,000 Lb.64mm€1,501.56
NTN 22207EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 35 mm | AB4LWG 1YTZ2 22207EAW33C31.378 "Oţel15,962 Lb.72mm15,962 Lb.23mm€254.80
NTN 22244EMKW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 220 mm | AB4LWH 1YTZ3 22244EMKW33C38.661 "Bronz350,000 Lb.400mm545,000 Lb.108mm€8,689.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 22222EAW33C3 Alezajul rulmentului sferic cu role 110 mm
€1,451.92 /unitate