Bară de săpat din fibră de sticlă Nupla 76301, o unealtă neconductivă, este concepută pentru a extrage unghiile sau pentru a scăpa de obiectele libere. Este folosit în aplicații feroviare, utilitare, electrice și autostrazi. Acest instrument este utilizat în locații în care pot fi prezente tensiuni înalte.
Caracteristici:
- Bara de săpat neconductivă Nupla 76301 are o culoare portocalie de siguranță pentru a asigura o identificare ușoară și izolație electrică.
- Are o construcție solidă Nuplaglas pentru protejarea și prelungirea duratei de viață a unității.
- Mânerul este realizat din fibră de sticlă solidă și mânere ergonomice pentru proprietăți dielectrice excepționale și siguranță suplimentară în condiții umede.
- Această bară de 72 inchi (lungime) are un serial unic (înregistrat permanent) pentru a asigura trasabilitatea.
- Capul barei de săpat din fontă ductilă de înaltă rezistență rezistă la deteriorarea în timpul manipulării sale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este Nuplaglas?
A. Nuplaglas este fabricat folosind o rășină specială și nenumărate fire de fibră de sticlă într-o tehnică numită pultruziune. Suprafețele mânerului netede, bogate în rășină, protejează utilizatorii de așchii și previn deteriorarea UV. Mânerele sunt ușor de curățat și nu sunt afectate de tăieturi, lovituri, umezeală sau majoritatea substanțelor chimice industriale. Deoarece nu sunt susceptibile la ciuperci, termite sau mânere din lemn, asemănătoare putregaiului uscat, au o durată de viață lungă.
Î. Cum folosiți o bară de săpat?
A.
- Planificați dimensiunea găurii după ce ați ales un loc.
- Notați conturul găurii, apoi începeți să săpați prin excavarea întregii forme mai întâi, începând de la margine și deplasându-vă.
- Faceți gaura mai adâncă odată ce forma a fost tăiată.
Î. Cât de grea este o bară de săpat?
A. 7.5 lb.