Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON WD-35801-78 Electrod de temperatură Ph All-in-one Single | AF4FBN 8UN13

OAKTON WD-35801-78 Electrod de temperatură Ph All-in-one Single

În stoc
Articol: AF4FBN Model: WD-35801-78Crucea Ref: 8UN13
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
€425.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrod PH
AmplificatorNu
Material corpSticlă
Lungime cablu3ft
ConectorBNC
Diametru12mm
JoncțiuneSingur
Lungime130mm
Presiune maximăînconjurător
Raza de masurarepH 0-14
Temp. De funcționare Gamă0 - 80 C
Intervalul de pH0-14 unități de pH
Utilizare recomandatăMăsurarea pH-ului în laborator sau pe câmp
ReferinţăElectrod combinat
Termen de valabilitate6 luni
Temp. SenzorDa
Parametrul de testarepH
Forma vârfuluiRundă
TipO singură joncțiune, reîncărcabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9027808030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametruUtilizare recomandatăParametrul de testareTipPreț
OAKTON WD-35641-51 Electrod Ph-metru Cole Parmer | AF4EKX 8TR48 WD-35641-51Epoxidice1.3 "Măsurători de oxigen dizolvatOxigen dizolvatSingle-Jonc€205.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON WD-35801-78 Electrod de temperatură Ph All-in-one Single
€425.02 /unitate