OIL SAFE 950020 Pompă rotativă pentru butoi, 1.05 gal. | AG7KYQ

OIL SAFE 950020 Pompă cu cilindru rotativ, 1.05 gal.

În stoc
Articol: AG7KYQ Model: 950020

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€643.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa rotativă
Dimensiunea adaptorului2"
Material corpAluminiu turnat sub presiune
producție1.05 gal. la 20 de rotații

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pompa rotativă de butoi OilSafe 950020 este utilizată în rafinării și în industria auto și construcții pentru a transfera fluide în siguranță din butoaie.

Caracteristici:

  • Această pompă cu cilindru rotativ de mare rezistență are un corp din aluminiu turnat sub presiune pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Include un adaptor de 2 inchi din fontă pentru o rezistență sporită.
  • Această pompă are un mâner din aluminiu turnat sub presiune, cu un zăvor de blocare de siguranță pentru un plus de siguranță.
  • Are un orificiu de admisie prevăzut cu un ecran din plasă de sârmă ușor de curățat.
  • Această pompă vine cu un tub de aspirație filetat din 3 piese pe butoaie de 15 până la 55 de galoane.
  • Dispune în plus de un furtun de livrare din nitril din PVC de 1.8 m împreună cu o duză metalică, clemă de furtun și arc.

Întrebări frecvente:

Î. Ce uleiuri sunt compatibile cu pompa rotativă de butoi OilSafe 950020?

A. Benzina, motorina, kerosenul și uleiurile lubrifiante de până la SAE 30 sunt recomandate pentru utilizare cu pompa rotativă cu baril OilSafe 950020.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul funcționării acestei pompe?

A. Nu utilizați pompa în apropierea surselor de foc sau de scântei, deoarece unele medii din interiorul butoaielor pot fi periculoase și explozive.

Î. Cât lichid furnizează pompa de cilindru rotativ OilSafe 950020?

A. Această pompă furnizează 4 litri de lichid la 20 de rotații.

Variante de produs

ProdusModelproducțiePreț
OIL SAFE 950000 Acțiunea pârghiei pompei de butoi, 10 oz. | AG7KYP 95000010 oz. pe accident vascular cerebral€164.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OIL SAFE 950020 Pompă cu cilindru rotativ, 1.05 gal.
€643.96 /unitate