Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OILITE VF-1620-12B Flanged Sleeve Bearing, Ptfe, 1 Inch Bore, 1 1/4 Inch Od, 1 1/2 Inch Overall Length | CT4KNW 788PW2

OILITE VF-1620-12B Flanged Sleeve Bearing, Ptfe, 1 Inch Bore, 1 1/4 Inch Od, 1 1/2 Inch Overall Length

În stoc
Articol: CT4KNW Model: VF-1620-12BCrucea Ref: 788PW2

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€658.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
OILITE VSPF-2428-16B Rulment cu manșon cu flanșă, alezaj de 1 1/2 inch, 1 3/4 inch Od, 2 inch lungime totală | CT4KKJ 788R19 VSPF-2428-16B1€4,553.18
OILITE PF-1618-08B Rulment cu manșon cu flanșă, orificiu de 1 inch, diametru de 1 1/8 inch, lungime totală de 1 inch | CT4KKK 788PR2 PF-1618-08B2€666.76
OILITE PF-1618-04B Rulment cu manșon cu flanșă, orificiu de 1 inch, diam. 1 1/8 inch, lungime totală de 1/2 inch | CT4KKL 788PR0 PF-1618-04B3€586.98
OILITE PF-1618-06B Rulment cu manșon cu flanșă, alezaj de 1 inch, diametru de 1 1/8 inch, lungime totală de 3/4 inch | CT4KKM 788PR1 PF-1618-06B2€545.04
OILITE PF-0812-08B Rulment cu manșon cu flanșă, alezaj de 1/2 inch, diametru de 3/4 inch, lungime totală de 1 inch | CT4KKN 788PP1 PF-0812-08B2€581.34
OILITE VSPF-0812-04B Rulment cu manșon cu flanșă, orificiu de 1/2 inch, diametru de 3/4 inch, lungime totală de 1/2 inch | CT4KKP 788R16 VSPF-0812-04B1€634.43
OILITE PF-0812-06B Rulment cu manșon cu flanșă, alezaj de 1/2 inch, diametru de 3/4 inch, lungime totală de 3/4 inch | CT4KKQ 788PP0 PF-0812-06B2€479.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OILITE VF-1620-12B Flanged Sleeve Bearing, Ptfe, 1 Inch Bore, 1 1/4 Inch Od, 1 1/2 Inch Overall Length
€658.46 /ambalaj