Aparat de aer negativ OMNITEC OA2200UL 24 in x 24 in Hepa | AG6XKK 49K232

OMNITEC OA2200UL Aparat cu aer negativ 24 in x 24 in Hepa

În stoc
Articol: AG6XKK Model: OA2200ULCrucea Ref: 49K232

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,341.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer negativ
Debit de aer cu filtru HEPA1000-2000 cfm
amperi13.8
ConstrucţieAluminiu
Decibeli70
Dia de descărcare.12 "
FiltrareHEPA
Înălţime31 "
HP1.5
Lungime35 "
Motor2 viteze protejate termic
Greutate Netă125 lb.
Voltaj115
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)85.73
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)74.3
Codul HS8421398015

Detalii produs:

    • Dimensiunea filtrului principal (24 "x 24" x 11-1 / 2 ")
    • Dimensiune prefiltru (24 "x 24" x 2 ")
    • Tip de prefiltru (poli în două etape)
    • Indicator de vid (0 "până la 5" WC)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiConstrucţieÎnălţimeHPLungimeMotorGreutate NetăPreț
Aparat de aer negativ OMNITEC OA2200C 24 inch x 24 inch Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Oțel galvanizat31 "1.535 "2 viteze protejate termic140 lb.€2,749.93
Aparat de aer negativ HEPA OMNITEC OA600N 16 in x 16 in Hepa | AG6XKB 49K223 OA600N HEPA19 "5.8Polietilenă ignifugă19 "3/1025 "Viteză variabilă protejată termic36 lb.€2,618.80
Aparat de aer negativ OMNITEC OA2000C 18 in x 24 in Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Oțel galvanizat31 "1.534 "2 viteze protejate termic125 lb.€2,819.43
Aparat de aer negativ OMNITEC OA2000CBF 18 in x 24 in sac | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Oțel galvanizat31 "1.534 "2 viteze protejate termic125 lb.€2,529.46
Aparat de aer negativ OMNITEC OA2200CBF 24 in x 24 in sac | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Oțel galvanizat31 "1.535 "2 viteze protejate termic140 lb.€2,964.28
Aparat de aer negativ OMNITEC OA2200ULBF 24 in x 24 in sac | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Aluminiu31 "1.535 "2 viteze protejate termic125 lb.€3,522.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMNITEC OA2200UL Aparat cu aer negativ 24 in x 24 in Hepa
€3,341.42 /unitate