Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 11004-7051 Buton E-Stop 22mm NO/NC Roșu | AC2MKU 2LCC1

OMRON STI 11004-7051 Buton E-Stop 22mm NO/NC Roșu

În stoc
Element: AC2MKU Model: 11004-7051Cruce Ref: 2LCC1
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
€179.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiunePush-Lock / Turn-Reset
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
MaterialPlastic
Mărimea22mm
Terminal de conectareŞurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Iluminat/Neluminat (Neluminat)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț
OMRON STI 11002-7007 Buton E-Stop 16mm NC Roșu | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€105.05
OMRON STI 11002-7008 Buton E-Stop 16mm NC Roșu | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€62.15
OMRON STI 11004-7013 Buton E-Stop 22mm NC Roșu | AC2MKP 2LCB6 11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 60mm. Ciupercă€122.61
OMRON STI 11004-7002 Buton E-Stop 22mm NC Roșu | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Push-Lock / Turn-Reset menținut1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 40mm. Ciupercă€104.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 11004-7051 Buton E-Stop 22mm NO/NC Roșu
€179.48 /unitate