Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON DZ-10GW22-1A Comutator 10a Dpdt Scurt Hnge Role Pârghie Low Ot | AC2JUM 2KRT9

OMRON DZ-10GW22-1A Comutator 10a Dpdt Pârghie scurtă cu rolă Hnge Ot scăzut

În stoc
Element: AC2JUM Model: DZ-10GW22-1ACrucea Ref: 2KRT9
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
€62.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.03 "
Formular de contactDPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.095 "
Înălţime1.1 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei9.5mm
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare14.12 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.035 "
Eliberați Forța3.00 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorManetă cu role cu balama scurtă, OT redus
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăMaterial carcasăMax. Înaintea călătorieiForța de operareTemp. De funcționare GamăTipul terminaluluiPreț
OMRON DZ-10GW22-1B6 Comutator 10a Dpdt Balamă scurtă Rolă Pârghie Low Ot | AE7ZQE 6C918 DZ-10GW22-1B626.2mm2.4mmPlastic0.406 "14.10 uncie-25 grade până la 80 grade CŞurub€70.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON DZ-10GW22-1A Comutator 10a Dpdt Pârghie scurtă cu rolă Hnge Ot scăzut
€62.82 /unitate