Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Reflector OMRON E39-R1 2-5/16 inch x 1-35/64 inch | AA9LBT 1DU37

OMRON E39-R1 Reflector 2-5/16 inch x 1-35/64 inch

În stoc
Element: AA9LBT Model: E39-R1Crucea Ref: 1DU37
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
€47.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflector
CuloriGri
Adâncime15 / 32 "
Lungime2 5 / 16 "
MaterialPlastic / Alamă placată cu nichel / Oțel inoxidabil
Max. Temp.131 grade F
Orificiu de montareSus dreapta / stânga jos
ModelaDreptunghiular
Lăţime1 35 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8541409500
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E39-R1 Reflector 2-5/16 inch x 1-35/64 inch
€47.92 /unitate