Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3T-SL12 0.6 inch Npn | AA9LCF 1DU49

OMRON E3T-SL12 Senzor fotoelectric 0.6 inch Npn

În stoc
Element: AA9LCF Model: E3T-SL12Crucea Ref: 1DU49
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
€277.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPoliarilat denaturat
Tipul circuituluiNPN
Adâncime0.43 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul67
Lungime0.96 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare50mA
Max. Detectarea distanței0.6 "
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.15mm.
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectareReflectiv convergent
ModelaDreptunghiular
Lăţime0.27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8541408000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeLungimeMod de operareMetoda de detectareLăţimePreț
Senzor fotoelectric OMRON E3T-SL11 0.6 inch Npn | AA9LCE 1DU48 E3T-SL11Poliarilat denaturat0.43 "0.96 "Lumina peReflectiv convergent0.27 "€277.21
Senzor fotoelectric OMRON E3T-ST11 3 picioare Npn | AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "Lumina pePrin Beam0.27 "€399.34
Senzor fotoelectric OMRON E3T-ST12 3 picioare Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "ÎntunecatPrin Beam0.27 "€365.03
Senzor fotoelectric OMRON E3T-FT11 19.68 inch Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "Lumina pePrin Beam0.47 "€403.75
Senzor fotoelectric OMRON E3T-FT12 19.68 inchi Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12PBT0.14 "0.75 "ÎntunecatPrin Beam0.47 "€416.25
Senzor fotoelectric OMRON E3T-SR21 2M 7.87 inch Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2MPBT0.43 "0.96 "Lumina peRetroreflective0.28 "€391.11
Senzor fotoelectric OMRON E3T-SR22 2M 7.87 inch Npn | AC3MVX 2UUN5 E3T-SR22 2MPBT0.43 "0.96 "ÎntunecatRetroreflective0.28 "€409.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3T-SL12 Senzor fotoelectric 0.6 inch Npn
€277.21 /unitate