Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON F3SG-4SRA1040-25 Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24VDC | CH6PEJ 61UX63

OMRON F3SG-4SRA1040-25 Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24VDC

În stoc
Articol: CH6PEJ Model: F3SG-4SRA1040-25Crucea Ref: 61UX63

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5,300.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de lumină
Unghi de deschidere2.5 grade. la 3 m
Evaluarea contactelor auxiliare100mA la 24V DC
Tipul circuitului de ieșire auxiliarăP NP; NP N
Distanța fasciculului0.787 "
Transmițător de conexiune prin cablu5 pini, M12
Adâncime1.5 "
Material carcasăAliaj de aluminiu
Tensiune de intrare24V c.c.
IP Rating-ul65, 67, 67G
Sursă de lumină870nm
Max. Detectarea distanței65.6 ft.
Număr de grinzi52
Numărul de rezultate1
Temp. De funcționare Gamă-22 până la 131 grade. F
Inălțime totală40.94 "
Înălțimea protejată40.94 "
Resetare tipResetare prealabilă
Evaluări de ieșire de siguranță300mA la 24V DC
Lăţime1.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Tara natalaJaponia

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăIP Rating-ulInălțime totalăPreț
OMRON F3SG4RA059030 Cortina luminoasă galbenă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, intrare 24V DC | CH6PEE 55JA71 F3SG4RA059030Aluminiu67-€2,924.18
RFQ
Perdea luminoasă OMRON F3SG-4SRA0600-25-F, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24V CC | CH6PEF 61UX60 F3SG-4SRA0600-25-FAliaj de aluminiu65, 67, 67G23.62 "€2,858.99
RFQ
OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24V CC | CH6PEG 61UX61 F3SG-4SRA0760-25-FAliaj de aluminiu65, 67, 67G29.92 "€3,353.14
RFQ
OMRON F3SG-4SRA0920-25-F Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24V CC | CH6PEH 61UX62 F3SG-4SRA0920-25-FAliaj de aluminiu65, 67, 67G36.22 "€3,818.77
RFQ
Perdea luminoasă OMRON F3SG-4SRA1200-25, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24V CC | CH6PEK 61UX64 F3SG-4SRA1200-25Aliaj de aluminiu65, 67, 67G47.24 "€4,848.57
RFQ
OMRON F3SG-4SRA1440-25 Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24VDC | CH6PEL 61UX65 F3SG-4SRA1440-25Aliaj de aluminiu65, 67, 67G56.69 "€5,617.66
RFQ
OMRON F3SG-4SRA1520-25 Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24V CC | CH6PEM 61UX66 F3SG-4SRA1520-25Aliaj de aluminiu65, 67, 67G59.84 "€5,807.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON F3SG-4SRA1040-25 Perdea luminoasă, 65.6 ft. Max. Distanța de detectare, tensiune de intrare 24VDC
€5,300.33 /unitate