Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Contor/Tahometru Electronic | AE3TUX 5FYG1

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Contor/Tahometru Electronic

În stoc
Articol: AE3TUX Model: H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24Crucea Ref: 5FYG1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€629.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor digital / tahometru
Număruri pe secundăMax 30Hz sau 5KHz
Adâncime2.33 "
AfişaLCD transmisiv negativ
Se potrivește cu panoul decupat68 x 68mm
Semnal de intrareFără tensiune / Tensiune comutabilă
Tensiune de intrare24VAC, 50/60 Hz sau 12-24VDC
Lungime1.89 "
MontarePanou
Numărul de cifre6
Evaluarea rezultatului12VDC
Rating-ul puterii9.4VA
Gama de precalare0.001 la 9.999
Presetare6
ReleuSPDT
Resetare tipExtern / Manual / Automat
TipContor presetat / tahometru, 1/16 DIN
Lăţime1.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9029108000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Scaler (Da)
    • Rating ieșire comutator (SPDT, 3A 250VAC / 30VDC rezistiv)
    • Caracteristici speciale: Contor/Tahometru presetat în 2 etape, Total/Presetat, Lot, Dual, Dublu, Tahometru

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contor digital/tahometru OMRON H7CC-AW, 6 cifre, 100 până la 240 V, cheie panou frontal, contor pre-setat, LCD | CT4MRP 803VL3 H7CC-AW€737.54
OMRON H7CC-A11 Contor digital/tahometru, 6 cifre, 100 până la 240 V, cheie panou frontal, contor pre-setat, LCD | CT4MRQ 803VL1 H7CC-A11€667.61
Contor digital/tahometru OMRON H7CC-A, 6 cifre, 100 până la 240 V, cheie panou frontal, contor pre-setat, LCD | CT4MRR 803VL0 H7CC-A€578.27
Contor digital/tahometru OMRON H7CC-AD, 6 cifre, 12 la 48 Vdc/20.4 la 26.4 Vca, cheie panou frontal | CT4MRT 803VL2 H7CC-AD€578.27
Contor digital/tahometru OMRON H7CC-AWD, 6 cifre, 12 la 48 Vdc/20.4 la 26.4 Vca, cheie panou frontal | CT4MRU 803VL4 H7CC-AWD€737.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Contor/Tahometru Electronic
€629.35 /unitate