Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON X-10GD-B Comutator rapid 10a Spdt Piston cu arc scurt | AC2JTP 2KRN9

OMRON X-10GD-B Comutator rapid 10a Spdt Piston cu arc scurt

În stoc
Element: AC2JTP Model: X-10GD-BCrucea Ref: 2KRN9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€45.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului0.28 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.007 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.035 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare18.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.06 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston scurt cu arc
Voltaj125 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiEvaluare curentTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajPreț
OMRON A-20GD Comutator rapid 20a Spdt Piston cu arc scurt | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 până la 22.06 oz.0.49 "20A-13 grade până la 176 grade F0.12 "10.06 uncieSudură125/250/480 VCA€38.79
Comutator rapid OMRON Z-15GD 15a Spdt Piston cu arc scurt | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 până la 12.36 oz.0.27 "15A-13 grade până la 176 grade F0.063 "4.02 uncieSudură125/250/480 VCA€27.64
OMRON Z-15GD55 Comutator rapid 15a Spdt Piston cu arc scurt | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 uncie0.27 "15A5 de grade până la 176 de grade F0.063 "4.02 uncieSudură125/250/480 VCA€31.92
OMRON A-20GD-B7-K Comutator rapid 20a Spdt Piston cu arc scurt | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 până la 22.0 oz.NU SE APLICĂ20A-25 grade până la 80 grade C0.118 "10.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€47.21
OMRON Z-15GD-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Piston cu arc scurt | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 până la 12.3 oz.NU SE APLICĂ15A-25 grade până la 80 grade C0.063 "4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€27.50
OMRON Z-15GD55-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Piston cu arc scurt | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 uncieNU SE APLICĂ15A-25 grade până la 80 grade C0.063 "4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA€37.05
OMRON Z-15GD Comutator 15a 1 Nr 1 Nc Piston scurt cu arc | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 uncie1.94 "15A-13 grade până la 185 grade F0.063 "4.02 uncieŞurub125/250/480 VCA€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON X-10GD-B Comutator rapid 10a Spdt Piston cu arc scurt
€45.40 /unitate