Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LVM 3RCZ8

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene

În stoc
Element: AD2LVM Model: 4x3 R90TCrucea Ref: 3RCZ8
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
€49.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSingle Wye
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.4.495 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 4x3 R90T Single Wye 2 inch fără butuc Polipropilenă | AD2LVN 3RCZ9 4x3 R90T4.495 "2"€84.05
ORION 3 45Y Single Wye 3 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LVP 3RDA1 3 45Y3.492 "3"€228.10
ORION 4 45Y Single Wye 4 inch Fără butuc Polipropilenă | AD2LVQ 3RDA2 4 45Y4.5 "4"€292.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene
€49.74 /unitate