Chiuveta de laborator ORION ARLS 12 Polipropilenă 10 1/2 inch Lățime | AD6VLY 4AYG7

ORION ARLS 12 Chiuvetă de laborator Polipropilenă 10 1/2 inch Lățime

În stoc
Element: AD6VLY Model: ARLS 12Crucea Ref: 4AYG7

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€356.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de laborator
Conform ADANu
Splash în spateNu
Adâncimea bolului7"
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului16 "x 8"
CuloriNegru
Deschidere de scurgere1.5 "
MaterialPolietilenă rezistentă la coroziune
Tip montareDeasupra sau dedesubt
Inălțime totală9.25 "
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Chiuveta de laborator ORION ARLS 11 Polipropilenă 14 1/2 inch Lățime | AD6VLX 4AYG6 ARLS 118"12 "x 12"11 "14.5 "14.5 "€366.01
Chiuveta de laborator ORION ARLS 13 Polipropilenă 18 1/2 inch Lățime | AD6VLZ 4AYG8 ARLS 138"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€639.92
Chiuvetă de laborator ORION ARLS14 din polipropilenă 14 3/4 inci lățime | AD6VMA 4AYG9 ARLS148"18 "x 12"10.25 "20.75 "14.75 "€615.73
Chiuveta de laborator ORION ARLS16 din polipropilenă 20 1/2 inch lățime | AD6VMC 4AYH2 ARLS1610 "21 "x 18"12 "23.5 "20.5 "€637.19
Chiuveta de laborator ORION ARLS 17 Polipropilenă 20 1/2 inch Lățime | AD6VMD 4AYH3 ARLS 1712 "23 "x 18"14.25 "25.5 "20.5 "€677.37
Chiuveta de laborator ORION ARLS 18 Polipropilenă 17 1/2 inch Lățime | AD6VME 4AYH4 ARLS 1810 "25 "x 15"13 "27.5 "17.5 "€716.47
Chiuveta de laborator ORION ARLS13 ADA Polipropilenă 18 1/2 inch Lățime | AD6VMF 4AYH5 ARLS13 ADA6"16 "x 16"11 "18.5 "18.5 "€615.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION ARLS 12 Chiuvetă de laborator Polipropilenă 10 1/2 inch Lățime
€356.09 /unitate