OTC TOOLS 1750 Suport motor 1 bucată | AF6LHX 19XY56

OTC TOOLS Suport motor 1750 1 bucată

În stoc
Articol: AF6LHX Model: 1750Crucea Ref: 19XY56

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,256.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand
Capacitate6000
Înălţime35
Lungime56mm
TipMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 277.65
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588

Detalii produs:

Suportul motorului OTC 1750 este o structură de sprijin robustă care ține și poziționează motoarele și transmisiile în timpul diferitelor procese de întreținere, reparații sau testare. Este util în industria auto, marină, aviație și producție. Acest suport pentru motor diesel OTC îmbunătățește fluxul de lucru, oferind o platformă stabilă pentru ca tehnicienii să acceseze diferite componente ale motorului. În plus, reduce riscul de accidente și răni asociate cu manipularea manuală.

Caracteristici:

  • Suportul motorului OTC 1750 include un set melcat și angrenaj cu un raport de 96:1 care rotește ușor motorul montat la 360 de grade, făcând ușor accesibilă orice parte sau locație a motorului.
  • Acest suport are o manivelă care poate fi blocată în orice poziție pentru a menține componenta montată staționară în timpul lucrărilor de service.
  • De asemenea, are încorporat un cric de 12 tone pentru a ridica motorul sau transmisia pe suport și pentru a oferi raza de balansare necesară pentru un spațiu de rotație complet.
  • În plus, acest suport OTC are două roți mari din față metalice și două roți posterioare robuste pentru o manevrare ușoară, indiferent dacă este încărcat sau descărcat.

Accesorii compatibile:

  • OTC 205061 Ansamblu placă adaptoare: Acest ansamblu universal de plăci adaptoare permite utilizatorilor să utilizeze suportul pentru motor cu o gamă largă de plăci de montare pentru motor diesel.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asamblați acest suport de motor OTC 1750?

A.

  • Mai întâi de toate, așezați ansamblul capului într-o poziție verticală.
  • Apoi, poziționați cutia de instrumente deasupra ansamblului capului.
  • Puneți cricul pe placă urmând lista de piese.
  • Fixați cricul pe placă folosind șaibe de blocare și șuruburi cu cap, apoi mutați ansamblul complet înainte.
  • Apoi, asamblați un inel de reținere la un capăt al fiecărui știft.
  • Atașați o curea de ridicare în jurul ansamblului capului.
  • Ridicați ansamblul capului și coborâți-l pe stâlp.
  • Apoi, aliniați găurile și introduceți știftul mai lung.
  • Puneți un inel de reținere la celălalt capăt al știftului.
  • Apoi, ridicați ansamblul cricului de ridicare și montați-l în suportul de montare de sub ansamblul arborelui basculant.
  • Acum, introduceți un știft și fixați știftul în loc cu un inel de reținere.
  • Așezați mânerul cricului în poziția de depozitare pe suportul de reparații.
  • În cele din urmă, strângeți gulerul și apoi îndepărtați gulerul 1/8 de tură și strângeți șurubul de fixare.
  • Dacă a fost inclus un adaptor de montare a motorului, atașați-l la arborele basculant. Strângeți șuruburile la 610 Nm (450 lb-pie).

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați un suport pentru motor diesel?

A.

  • Purtați protecție pentru ochi care îndeplinește standardele ANSI Z87.1, CE EN166, AS/NZS 1337 și OSHA.
  • Nu depășiți capacitatea nominală de 2722 kg (6000 lb). Asigurați-vă că centrul motorului nu este la mai mult de 330 mm (13 inchi) de suprafața butucului de montare.
  • Utilizați suportul motorului numai pe o suprafață dură și plană.
  • Blocați mecanismul de blocare a mânerului înainte de a aplica sarcina pe suportul motorului.
  • Asigurați-vă că sarcina este centrată și fixată de accesoriile de montare pentru a preveni sarcinile decentrate care pot duce la rotație.
  • Utilizați oțel aliat de gradul 8 sau de proprietate clasa 10.9 pentru a monta adaptoare sau motoare. Mențineți angajarea corectă a filetului pentru rezistența la forfecare.
  • Motorul trebuie montat solid pe suportul de reparații înainte de a scoate suportul de pe dispozitivul de ridicare.

Î. Cum se montează orice motor folosind placa adaptor universal?

A.

  • Verificați dacă mecanismul de blocare a mânerului de pe suportul motorului este cuplat înainte de a monta un motor.
  • Selectați o placă adaptoare de motor cu modelul de șuruburi corect pentru motorul care urmează să fie întreținut.
  • Fixați placa adaptorului motorului la motor folosind distanțiere, șuruburi și șaibe specifice. Strângeți șuruburile cu cheia.
  • Atașați plăcile laterale pe placa adaptorului motorului, lăsând șuruburile și piulițele slăbite.
  • Aliniați motorul, inclusiv plăcile laterale atașate la placa adaptorului, cu placa adaptorului universal de pe suportul motorului.
  • Ridicați sau coborâți motorul până când centrul său de echilibru se aliniază cu arborele rotativ al suportului motorului.
  • Aliniați cele mai apropiate găuri filetate din placa adaptorului universal cu găurile din plăcile laterale.
  • Strângeți bine plăcile laterale pe placa adaptorului motorului de pe motor și pe placa adaptorului universal de pe suportul motorului.

Î. Cum eficientizează un suport de motor sarcinile de întreținere?

A. Suporturile pentru motor contribuie la o abordare sistematică a întreținerii prin furnizarea unei platforme stabile și organizate pentru tehnicieni, făcând sarcinile de asamblare și dezasamblare mai eficiente.

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
OTC TOOLS 6582 Stand Struttamer(tm) | AC3JEB 2TVJ9 6582StrutTamer(TM)€612.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS Suport motor 1750 1 bucată
€12,256.15 /unitate