OTC TOOLS 3940 Caracteristici generale Multimetru digital, instrument numar 4000

Articol: CD6WKQ Model: 3940
€221.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns AC50 Hz la 400 Hz
Continuitate sonorăNu
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.50%
Baterie Tip9V alcalin
Gama de capacitate40, 400 nF/4, 40, 400, 4000 uF
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD
CicluDe la 0.10 la 99.90%
Gama contorului de frecvență1 Hz până la 10 MHz
interfaţăNu
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC750
Max. DC amperi10
Max. Volți DC1000
Max. Ohms40 de megaohmi
Minim maxim. MemorieDa
Stil multimetruFull Size - Caracteristici generale
Peak HoldNu
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V, CAT II 1000V
StandardCE, EMC/LVD, IEC 1010, gradul de poluare 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: test de continuitate, schimbare relativă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 3940 Caracteristici generale Multimetru digital, instrument numar 4000
€221.27 /unitate