OTC TOOLS 9314 Cric hidraulic pentru sticle, dimensiune 6-9/16 x 4-3/16 inch, capacitate de ridicare 12 tone

Articol: CD6WAQ Model: 9314
€173.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla Jack
Dimensiunea bazei6-9/16" x 4-3/16"
ConstrucţieOţel
finalizareaEmail durabil la cuptor
mâner Lungime25 39 / 64 "
Cursa hidraulică3-11/16 "
Capacitate de ridicare12 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.13 5 / 8 "
Înălțimea de ridicare Min.7 1 / 16 "
ŞaDa
StandardANSI-PALD
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in21
TipHidraulic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 9314 Cric hidraulic pentru sticle, dimensiune 6-9/16 x 4-3/16 inch, capacitate de ridicare 12 tone
€173.25 /unitate