Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 3/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GYF 4RTY2

PALMETTO PACKING 1030AF Garnitură de ambalare 3/4 inch Square 10 ft

În stoc
Articol: AD9GYF Model: 1030AFCrucea Ref: 4RTY2
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
€306.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 600 F
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialKynol/Aramid
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)200
Max. Presiune pentru supape (PSI)1800
Max. Viteza axului (ft / min)2000
Max. Temp în abur (F)300
Intervalul de pH3 la 11
Pătrat3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GXD 4RTV4 1030AF5ft-1 / 8 "€26.98
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GXE 4RTV5 1030AF10ft-1 / 8 "€36.48
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GXF 4RTV6 1030AF25ft-1 / 8 "€65.65
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9GXG 4RTV7 1030AF5ft-3 / 16 "€33.80
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 10 picioare | AD9GXH 4RTV8 1030AF10ft-3 / 16 "€51.17
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9GXJ 4RTV9 1030AF25ft-3 / 16 "€95.80
PALMETTO PACKING 1030AF Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GXK 4RTW1 1030AF5ft-1 / 4 "€42.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF Garnitură de ambalare 3/4 inch Square 10 ft
€306.07 /unitate