Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367C Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 10 picioare | AE8UQZ 6FLA3

PALMETTO PACKING 1367C Garnitură de ambalare 1/2 inch inch 10 picioare

În stoc
Articol: AE8UQZ Model: 1367CCrucea Ref: 6FLA3
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
€463.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înpompe
Lungime10ft
MaterialPTFE
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)350
Max. Presiune pentru supape (PSI)NR
Max. Viteza axului (ft / min)2800
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteza axului (ft / min)Temperatura ambientală. GamăCuloriIntervalul de pHPentru utilizare înLungimeMaterialMax. Presiunea pentru pompe (PSI)Preț
PALMETTO PACKING 1613 Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 25 picioare | AE8PCX 6ERU8 16132200-10 la 220 FGri6 la 9Pompe și supape25ftIn400€243.56
PALMETTO PACKING 1367C Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 5 picioare | AE8UQY 6FLA2 1367C2800-400 la 500 FAlb0 la 14pompe5ftPTFE350€463.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1367C Garnitură de ambalare 1/2 inch inch 10 picioare
€463.49 /unitate