Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 7/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WRA 4VLG1

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 7/16 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Element: AD9WRA Model: 1555Crucea Ref: 4VLG1
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
€185.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-450 la 800 F
CuloriGri plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalare cu filament de grafit cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)3500
Max. Presiune pentru supape (PSI)3500
Max. Viteza axului (ft / min)4000
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH3 la 14
Pătrat7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WQJ 4VLE4 15555ft-1 / 8 "€38.51
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare, 1/8 mp. inch, 10 picioare | AD9WQK 4VLE5 155510ft-1 / 8 "€63.77
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WQL 4VLE6 155525ft-1 / 8 "€127.95
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9WQM 4VLE7 15555ft-3 / 16 "€67.12
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WQN 4VLE8 155510ft-3 / 16 "€122.78
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9WQP 4VLE9 155525ft-3 / 16 "€265.52
PALMETTO PACKING 1555 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WQQ 4VLF1 15555ft-1 / 4 "€101.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Garnitură de ambalare 7/16 inch pătrat 5 picioare
€185.65 /unitate