PALMGREN 9629745 Combinație de menghină pentru bancă și țevi, dimensiune 5 inch | AG9DBM 19D152 / P745

PALMGREN 9629745 Combinație de menghină pentru bancă și țevi, dimensiune de 5 inchi

În stoc
Articol: AG9DBM Model: 9629745Ref. cruce: 19D152 / P745

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€747.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină combinată
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului60,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Deschiderea fălcii6"
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii5"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere6"
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală8.25 "
Lungime totală13.75 "
Lățimea totală8"
Capacitatea țevii1/4" to 2-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.577
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fălci de țeavă incluse: Da

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiDimensiuni de gabaritInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
PALMGREN 9629746 Menghină combinată pentru bancă și țevi, dimensiune 6 inch | AG9DBN 19D153 / P746 96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "€880.71
PALMGREN 9629755 Menghină combinată pentru bancă și țevi, dimensiune 5.5 inchi | CH3QFC 9629755------€1,239.00
RFQ
PALMGREN 9629756 Menghină combinată pentru bancă și țevi, dimensiune 6.5 inchi | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€1,756.36
RFQ
PALMGREN 9629748 Menghină combinată pentru bancă și țevi, dimensiune 8 inch | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€790.36
RFQ
PALMGREN 9629758 Menghină combinată pentru bancă și țevi, dimensiune 8.5 inchi | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€2,544.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9629745 Combinație de menghină pentru bancă și țevi, dimensiune de 5 inchi
€747.45 /unitate