Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1 1/4 FG-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch Dimensiunea țevii | CT7KEV 60UR61

PARKER 1 1/4 FG-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch dimensiune țeavă

În stoc
Articol: CT7KEV Model: 1 1/4 FG-SCrucea Ref: 60UR61

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€73.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 1 1/2X1 1/2F3HGS drept, oțel, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7KEN 60UR52 1 1/2X1 1/2F3HGS€171.78
PARKER 1 1/2 FG-S drept, oțel, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch Dimensiune țeavă de racord, Npt tată X Nptf mamă | CT7KEP 60UR23 1 1/2 FG-S€88.16
PARKER 1 1/2-24 FHG5-S drept, oțel, 1 1/2 inch X 1 1/2 inch dimensiune țeavă de racord, tată Npt X mamă Sae-Orb | CT7KEQ 60UR51 1 1/2-24 FHG5-S€89.39
PARKER 24-3/4 F5OG-S Drept, Oțel, Dimensiune țeavă cu racord de 1 1/2 inch X 3/4 inch, tată Sae X Femeie Nptf | CT7KER 60UX88 24-3 / 4 F5OG-S€56.42
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 FG-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7KET 60UR34 1 1/2 X 1 1/4 FG-S€154.03
PARKER 20-1 1/2 F5OG-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/2 inch Dimensiunea țevii | CT7KEU 60UX46 20-1 1/2 F5OG-S€54.58
PARKER 1 1/4-20 FHG5-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch dimensiune țeavă de racord, tată Npt X mamă Sae-Orb | CT7KEW 60UR90 1 1/4-20 FHG5-S€88.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 1/4 FG-S drept, oțel, 1 1/4 inch X 1 1/4 inch dimensiune țeavă
€73.83 /unitate