Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 151F-10-8 Teu de rulare masculin, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AE7BTL 5WRU8

PARKER 151F-10-8 Teu de rulare masculin, diametru exterior de 5/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AE7BTL Model: 151F-10-8Crucea Ref: 5WRU8
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
€63.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type45 grade
Presiune maximă650 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 151F-4-2 Teu de rulare masculin, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AB3UDD 1VEB5 151F-4-2Flare x MNPT7 / 16-20450 la 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€125.99
PARKER 151F-4-4 Teu de rulare masculin, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AB3UDE 1VEB6 151F-4-4Flare x MNPT7 / 16-20450 la 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€184.74
PARKER 151F-6-4 Teu de rulare masculin, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AB3UDF 1VEB7 151F-6-4Flare x MNPT5 / 8-18450 la 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€313.80
PARKER 151F-6-6 Teu de rulare masculin, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AB3UDG 1VEB8 151F-6-6Flare x MNPT5 / 8-18450 la 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10€295.74
PARKER 151F-8-6 Teu de rulare masculin, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AB3UDH 1VEB9 151F-8-6Flare x MNPT3 / 4-16450 la 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€330.98
PARKER 151F-8-8 Teu de rulare masculin, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AE7BTK 5WRU7 151F-8-8flăcăraie3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1€54.92
PARKER 371PTC-8-4 Teu de rulare masculin, compozit, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1€52.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 151F-10-8 Teu de rulare masculin, diametru exterior de 5/8 inch, alamă
€63.72 /unitate