Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2 CP-SS Cap țeavă Dimensiune 1/8 inch Hex Dimensiune 9/16 | AA9HVE 1DGP9

PARKER 2 Capac CP-SS Dimensiunea țevii 1/8 inch Hex Dimensiune 9/16

În stoc
Element: AA9HVE Model: 2 CP-SSCrucea Ref: 1DGP9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€33.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4 Capac CP-SS Dimensiunea țevii 1/4 inch Dimensiune hexagonală 3/4 | AA9HVF 1DGR1 4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€30.65
PARKER 6 Capac CP-SS Dimensiunea țevii 3/8 inch Dimensiune hexagonală 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€39.26
PARKER 8 CP-SS Cap țeavă Dimensiune 1/2 inch Hex Dimensiune 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3 8 CP-SS1-1/16 "5200 psi1 / 2 "€54.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2 Capac CP-SS Dimensiunea țevii 1/8 inch Hex Dimensiune 9/16
€33.58 /unitate