Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 215PN-4 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | BT6TFZ

PARKER 215PN-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă

În stoc
Articol: BT6TFZ Model: 215PN-4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de montare țevi din alamă
Material corpAlamă
Max. Presiunea de funcționare1000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-53 grade C
ModelaÎnchideți mamelonul
StilTevă masculină
Dimensiune de filet1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiModelaStilDimensiune de filetPreț
PARKER 207ACBH-2 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€29.26
PARKER 207ACBHS-2 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Cuplaj de ancorare scurtȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 8 "€22.12
PARKER 207ACBH-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€22.28
PARKER 207ACBHS-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Cuplaj de ancorare scurtȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 4 "€19.77
PARKER 207ACBH-6 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină3 / 8 "€32.68
PARKER 207ACBH-8 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 1/2 inch, alamă | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină1 / 2 "€40.54
PARKER 207ACBH-12 Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/4 inch, alamă | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Cuplaj de ancorareȚeavă feminină la țeavă masculină3 / 4 "€87.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 215PN-4 Fiting pentru țeavă, dimensiune filet 1/4 inch, alamă
€1.95 /unitate