Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 369PTCSP-6-6 Cot cu priză, diametru exterior de 3/8 inch, compozit | AA7ZYY 16W618

PARKER 369PTCSP-6-6 Cot de conectare, diametru exterior de 3/8 inch, compozit

În stoc
Element: AA7ZYY Model: 369PTCSP-6-6Crucea Ref: 16W618
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
€90.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați cotul
Lungime1.32 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 369PTCSP-4-4 Cot cu priză, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZYW 16W616 369PTCSP-4-41.06 "1 / 4 "10€177.12
PARKER 369PTCSP-4-6 Cot cu priză, diametru exterior de 1/4 inch, compozit | AA7ZYX 16W617 369PTCSP-4-61.2 "1 / 4 "x 3 / 8"5€83.09
PARKER 369PTCSP-8-8 Cot cu priză, diametru exterior de 1/2 inch, compozit | AA7ZYZ 16W619 369PTCSP-8-81.5 "1 / 2 "10€278.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 369PTCSP-6-6 Cot de conectare, diametru exterior de 3/8 inch, compozit
€90.86 /ambalaj