Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 inch Npt Femeie Ss | AE6QQM 5UNG9

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 inch Npt Femeie Ss

În stoc
Element: AE6QQM Model: 4 FX-SSCrucea Ref: 5UNG9
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
€169.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă5600 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 inch Npt Femeie Ss | AE6QQN 5UNH0 6 FX-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€218.88
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 inch Npt Femeie Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€288.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 inch Npt Femeie Ss
€169.45 /unitate