Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 68PMT-6-4 Conector tată 3/8 x 1/4in | AA3GJQ 11K656

PARKER 68PMT-6-4 Conector tată 3/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AA3GJQ Model: 68 PMT-6-4Crucea Ref: 11K656
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
€18.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
ConexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.43 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 2 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 68PMT-6-2 Conector tată 3/8 x 1/8 in | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 până la 200 grade F1 / 8 "3 / 8 "1€16.67
PARKER 68PMT-6-6 Conector tată 3/8 x 3/8 in | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "3 / 8 "1€17.27
PARKER 68PMT-6-8 Conector tată 3/8 x 1/2 in | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "3 / 8 "1€24.44
PARKER 68PMT-8-4 Conector tată 1/2 x 1/4 in | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 până la 200 grade F1 / 4 "1 / 2 "1€25.49
PARKER 68PMT-8-6 Conector tată 1/2 x 3/8 in | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "1 / 2 "1€26.21
PARKER 68PMT-8-8 Conector tată 1/2 x 1/2 in | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "1 / 2 "1€29.42
PARKER 68PMT-12-8 Conector tată 3/4 x 3/4 in | AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "3 / 4 "1€51.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 68PMT-6-4 Conector tată 3/8 x 1/4 in
€18.21 /unitate