Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee din oțel carbon 1/2 inch Fnpt | AA9HUN 1DGN2

PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee din oțel carbon 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9HUN Model: 8-8-8 ST-SCrucea Ref: 1DGN2
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
€68.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Tee
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT x MNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă4800 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee din oțel carbon 1/4 inch Fnpt | AA9HUL 1DGL9 4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€77.89
PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee din oțel carbon 3/8 inch Fnpt | AA9HUM 1DGN1 6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee din oțel carbon 1/2 inch Fnpt
€68.39 /unitate