PARKER GE10S3/8NPTCFX Fiting pentru tub hidraulic, dimensiunea conexiunii NPT de 3/8-18 inchi

Articol: BU6BBJ Model: GE10S3/8NPTCFX
€17.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiunea conexiunii3 / 8-18 "NPT
Tip conexiuneTip de mușcătură de etanșare moale
Material de montajOțel, fără crom-6
MaterialOțel zincat
Max. Presiunea de funcționare1450-11603 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
ModelaConector masculin drept
StilFir NPT masculin
Tub exterior Dia.6-42 mm

Variante de produs

ProdusModelStilDimensiunea conexiuniiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetArticolMaterialMax. Presiunea de funcționarePortPreț
Fiting pentru tub hidraulic PARKER WE10L1/4NPTCF, dimensiune conexiune NPT 1/4-18 inch | BN2KFY WE10L1 / 4NPTCFCapăt de con de 24 de grade1 / 4-18 "NPT--Montarea furtunului hidraulicOțel zincat1450-5802 Psi-€6.63
RFQ
PARKER 37G82-12-12 Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 3/4 inch, PushOnField, alamă | BT4XBN 37G82-12-12Femelă NPSM țeavă-garnitură articulație-pivotant-3 / 4 "3 / 4x14 "Furtun de aer--3 / 4 "€43.86
PARKER 37G82-4-4 Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 1/4 inch, PushOnField, alamă | BT4XBP 37G82-4-4Femelă NPSM țeavă-garnitură articulație-pivotant-1 / 4 "1 / 4x18 "Furtun de aerOţel-1 / 4 "€16.67
PARKER 37G82-4-6 Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 3/8 inch, PushOnField, alamă | BT4XBQ 37G82-4-6Femelă NPSM țeavă-garnitură articulație-pivotant-3 / 8 "1 / 4x18 "Furtun de aerOţel-1 / 4 "€22.16
PARKER 30182-12-8B Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 1/2 inch, PushOnField, alamă | BT4YUC 30182-12-8bTevi NPTF rigide-1 / 2 "3 / 4x14 "Furtun de aerAlamă-3 / 4 "€52.34
PARKER 30182-12-12B Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 3/4 inch, PushOnField, alamă | BT4YUD 30182-12-12bTevi NPTF rigide-3 / 4 "3 / 4x14 "Furtun de aerAlamă-3 / 4 "€54.26
PARKER 30182-2-4 Racord hidraulic pentru furtun, dimensiunea portului de 1/4 inch, PushOnField, alamă | BT4YUE 30182-2-4Tevi NPTF rigide-1 / 4 "1 / 8-27 "Furtun de aerOţel-1 / 8 "€8.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GE10S3/8NPTCFX Fiting pentru tub hidraulic, dimensiunea conexiunii NPT de 3/8-18 inchi
€17.28 /unitate