Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LFPP4VME6 Ball Valve, 1/4 Inch Outside Diameter, Polypropylene, 90 Deg Elbow | AE6QNG 5UMZ4

PARKER LFPP4VME6 Supapă cu bilă, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, cot de 90 de grade

În stoc
Articol: AE6QNG Model: LFPP4VME6Crucea Ref: 5UMZ4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€22.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolisulfonă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPolipropilenă
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneTub x MNPT
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPârghie
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.107 grade C
Presiune maximăWOG de 150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-18 grade C
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
ModelaCot de 90 de grade
Material tulpinăPolisulfonă
StilApăsați pentru conectare
Temp. Gamă35 de grade până la 200 de grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiStilul corpuluiTip conexiuneDimensiunea conducteiModelaMaterial tulpinăStilTub exterior Dia.Preț
Supapă cu bilă PARKER PP4VUC6-MG, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, unire | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"In linieTub x Tub-UniunePolisulfonăTub la Tub1 / 4 "€22.07
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VMC4, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, conector | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "In linieTub x MNPT1 / 4 "ConectorPolisulfonăApăsați pentru conectare1 / 4 "€14.24
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VMC6, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, conector | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "In linieTub x MNPT3 / 8 "ConectorPolisulfonăApăsați pentru conectare1 / 4 "€17.07
Supapă cu bilă PARKER LFPP6VMC4, diametru exterior de 3/8 inch, polipropilenă, conector | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "In linieTub x MNPT1 / 4 "ConectorPolisulfonăApăsați pentru conectare3 / 8 "€17.47
Supapă cu bilă PARKER LFPP6VMC6, diametru exterior de 3/8 inch, polipropilenă, conector | AE6QMV 5UMY0 LFPP6VMC63 / 8 "In linieTub x MNPT3 / 8 "ConectorPolisulfonăApăsați pentru conectare3 / 8 "€16.20
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VFC2, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, conector | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "In linieTub x FNPT1 / 8 "ConectorEPDM DApăsați pentru conectare1 / 4 "€20.29
Supapă cu bilă PARKER LFPP4VFC4, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, conector | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "In linieTub x FNPT1 / 4 "ConectorPolisulfonăApăsați pentru conectare1 / 4 "€20.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LFPP4VME6 Supapă cu bilă, diametru exterior de 1/4 inch, polipropilenă, cot de 90 de grade
€22.78 /unitate