Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV502P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in | AB4ZDV 20K907

PARKER XV502P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in

În stoc
Articol: AB4ZDV Model: XV502P-12Crucea Ref: 20K907

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€130.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiPortPreț
PARKER XV500P-4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in | AB4ZCN 20K872 XV500P-4OţelPârghie1 / 4 "Complet€25.51
PARKER XV500P-6 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/8 in | AB4ZCP 20K873 XV500P-6OţelPârghie3 / 8 "Complet€22.12
Supapă cu bilă din alamă PARKER XV500P-8, în linie, FNPT, dimensiunea țevii de 1/2 inch, pârghie din oțel | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8OţelPârghie1 / 2 "Complet€25.81
PARKER XV500P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in | AB4ZCR 20K875 XV500P-12OţelPârghie3 / 4 "Standard€82.38
PARKER XV500P-16 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1 in | AB4ZCT 20K876 XV500P-16OţelPârghie1"Standard€46.50
PARKER XVP500P-4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 in | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4OţelManetă de blocare1 / 4 "Complet€28.16
PARKER XVP500P-6 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/8 in | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6OţelManetă de blocare3 / 8 "Complet€33.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV502P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 3/4 in
€130.06 /unitate