Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PBC LINEAR PN16 Bloc de pernă 1.000 Alezament 2.630 Lungime | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR Bloc de pernă PN16 1.000" Alezajul 2.630" Lungime

În stoc
Articol: AF9FKY Model: PN16Crucea Ref: 2CPK1
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
€345.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Viteză accelerată14 Picioare / Secunda
Tip rulmentSeria FL
Lățimea corpului2.375 "
Dimensiunea bolțului#10
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică7050 Lb.
Grosimea flanșei0.375 In.
căptușealăFrelon (TM) Aur
Tip de blocareRotiți pinul
UngereFără sistem de lubrifiere
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1.187 "
Inălțime totală1.938 "
Lungime totală2.63 "
Lățimea totală3.25 "
Auto-aliniereaToate direcțiile
Unghiul slotului (grade)60
Slot Width0.563 "
Capacitate de încărcare statică7050 Lb.
Viteza stării stabile5 Picioare / Secunda
Temp. Gamă0 - 400 F.
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8483308065

Detalii produs:

    • Inel de fixare (extern)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PBC LINEAR Bloc de pernă PN16 1.000" Alezajul 2.630" Lungime
€345.84 /unitate