Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de pernă PBC LINEAR PW12 0.750 in alezaj 4.500 inci lungime | AH2NNA 2CPJ2

PBC LINEAR Bloc de pernă PW12 0.750 in alezaj 4.500 inci lungime

În stoc
Element: AH2NNA Model: PW12Crucea Ref: 2CPJ2
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
€320.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă
Viteză accelerată14 Picioare / Secunda
Tip rulmentSeria FL
Lățimea corpului1.875
Dimensiunea bolțului#8
Bore Dia.0.750
Capacitate de încărcare dinamică3,810
Grosimea flanșei0.313
căptușealăFrelon (TM) Aur
Tip de blocareInel de fixare
UngereFără sistem de lubrifiere
Diametrul orificiului de montare.3/16
Montarea suprafeței la centrul arborelui0.937
Inălțime totală1.750
Lungime totală4.500
Lățimea totală2.750
Auto-aliniereaToate direcțiile
Capacitate de încărcare statică7620
Viteza stării stabile5 Picioare / Secunda
Temp. Gamă0 - 400
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5443
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inel de fixare: extern

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PBC LINEAR Bloc de pernă PW12 0.750 in alezaj 4.500 inci lungime
€320.59 /unitate